Set de îndoire manuală a tuburilor, hidraulic, 11 buc.

Cod articol: 1585495
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1585495
    EAN / GTIN 4017981245623
    Număr producător 1585495
    L-Număr L60160 940

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiuni de la 6 până la 22 mm Ø la 90°
    Pentru țevi din cupru moale EN 1057 până la 22 mm (și izolate termic), țevi compozite multistrat până la 20 mm, țevi din oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394) până la 18 x 2 mm, precum și țevi din oțel inoxidabil recopt până la 18 x 1, 2 mm
    Cu 10 forme de îndoire pentru țevi cu Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 și 22 mm și suporturi corespunzătoare
    Acționare hidraulică pentru un efort redus
    În cutie de plastic nr. 245690

    Caracteristică:

    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături