Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Buzunare
Buzunare la spate
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțite
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou stretch în zona între picioare, pe genunchi și la spate
Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 70 mm
Detalii
Fermoar cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie
Rezistență
CORDURA®-stretch întărit la genunchi
Descriere:
- Pantaloni Hi-Vis flexibili, cu panouri elastice la între picioare și în spate și buzunare pentru genunchiere din CORDURA® stretch pentru un confort optim
- Picioarele pre-curbate îmbunătățesc ținuta confortabilă și ușurința de mișcare
- Certificate conform standardului EN ISO 20471, clasa 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2