Descriere:
Discurile din blocuri de șlefuire cu lipire ceramică sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. În rectificare și ascuțirea diferitelor componente, acestea sunt deosebit de universal aplicabile. Specificațiile potrivite permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuire grosieră până la măcinare fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje pregătite pentru distribuitori, pentru a economisi spațiu. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 46
- Vs /max: 35 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Specificație : 10A 46 N5A V217
- Dimensiune (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 20 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Aplicabil universal
- Durabilitate îndelungată
- Stivuibil
Aplicaţie:
- Universal aplicabil pentru prelucrarea diferitelor componente în măcinare grosieră și fină