Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. Cu 4 epoleți. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 640
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1060
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: Lățimea interioară = suprafața de încărcare - 60 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3