Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Bucsașe
Bucsașe spate cu clapetă și închidere cu nasturi
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar pentru telefon și pixuri
Rezervat, cu trei compartimente pentru cuie pe față
Buzunare interioare
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă ID detașabilă pentru haine ignifuge
Buzunare, unul cu inelul D
Tiv cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-reforțare pe genunchi
Reflex
Fâșii reflectorizante rezistente la flacără cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Pantaloni de meșteșugar Multinorm vă oferă cea mai bună protecție atunci când lucrați în medii dificile
- Pantaloni de meșteșugar avansați cu buzunare fixe pentru cuie din material rezistent și buzunare de protecție a genunchilor din CORDURA®/Kevlar® cu ranforsare, cu posibilitate de două niveluri de plasare
- Sunt lavabili industrial
- Certificați conform EN ISO 20471, clasa 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%