Soclu pentru șurubelniță electrică 1″ hexagonal 30 mm

Cod articol: 1577514
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1577514
EAN / GTIN 4010886817070
Număr producător 1577514
L-Număr L60160 4282

Descriere

Descriere:

Acționare mecanică
Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Oțel special GEDORE, mangan-fosforat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Inserție Ø 1: 54,0 mm
  • Adâncime de inserție 1: 29,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 30
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu