Formă de îndoire a aluminiului 3-4 mm

Cod articol: 1576798
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1576798
    EAN / GTIN 4017981278539
    Număr producător 1576798

    Descriere

    Descriere:

    Fabricat din aluminiu de înaltă rezistență

    Caracteristică:

    • Raza de curbură [mm]: 14
    • Alezaj [mm]: 16
    • pentru unitățile nr.: 2785
    • Material: Aluminiu
    • Ø țeavă (min./max.) [mm]: 3-4
    • 1000 V izolat: nu
    • cu șină de alunecare: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături