Pantaloni de lucru fără buzunare pentru cuie C54

Cod articol: 157018609400C54
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
Culoarea grau
Mărime DE 54
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 157018609400C54
EAN / GTIN 7330509050897
Număr producător 157018609400C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru pixuri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare frontale cu burduf

Detalii
Buzunar pentru carte de identitate
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel în D în față. Buclă de centură largă la spate

Întărituri
Ggenunchi și buzunare spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Un pantalon de meșteșugar care vă oferă confort maxim și protecție superioară cu întărituri CORDURA® în buzunarele pentru genunchi și mai multe buzunare ușor accesibile
  • Două buzunare la spate cu burduf, buclă pentru ciocan și buzunar întărit în talie
  • Are buzunare de protecție pentru genunchi
  • .

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături