{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ găurii | 4,5 mm | |
Valoare programată e | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 29 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Dimensiune recomandată a lamei | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 156770 4,5 | |
EAN / GTIN | 4067263964728 | |
Număr producător | 156770 4,5 |