Vârf de ghidare, Dimensiune / ⌀ pin: 0/8,4mm

Cod articol: 156750 0/8,4
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / ⌀ pin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ pinului 8,4 mm
Lungimea totală 59 mm
⌀ cozii 4 mm
Tip produs Vârf de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156750 0/8,4
EAN / GTIN 4033591016187
Număr producător 15 501 084

Descriere

Execuţie:

Pin de ghidare fix: nitrurat, strunjit fin.
Pin rotativ: călit, rectificat.
Ref. 01/2,4 până la 1/8,4 − pin de ghidare fix.
Ref. 1/8,5 – 1/18 – Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară.
Ref. 2/11,5 – 2/13 – pin de ghidare fix.
Ref. 2/14 – 2/32 – Pin rotativ cu canal pentru răcire interioară. 

Aplicaţie:

La utilizarea pinului rotativ de ghidare (cu canal pentru răcire interioară) Ref. 1 şi Ref. 2 în suportul Cod 156720 Ref 1/20, pentru o evacuare optimă a aşchiilor, lichidul de răcire ajunge direct pe tăiş.