Set de lamatoare modulare în suport de lemn 2MK2

Cod articol: 156700 2MK2
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / Ref. coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3; 4
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3; 4
Răcire interioară da
Interval de lamare 26 mm - 36 mm
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156700 2MK2
EAN / GTIN 4033591011618
Număr producător 17 824 222

Descriere

Execuţie:

Seturi de suporturi, lamatoare şi pini de ghidare pentru prelucrarea ⌀ de găuri uzuale.

Aplicaţie:

Pentru teşituri conform DIN, precum şi pentru combinaţia corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul.

Conţinut:

Câte 1 lamator Cod 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
Câte 1 pin de centrare Cod 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
Câte 1 suport Cod 156720 cu coadă: CM2

Notă:

La cerere, seturile de teşitoare modulare se pot livra inclusiv în execuţie HSS, cu strat de acoperire opţional de TIN precum şi cu tăişuri din carbură lipite şi cu plăcuţe amovibile ISO Forma „T”.