Set de lamatoare modulare în suport de lemn 01/10

Cod articol: 156700 01/10
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / Ref. coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval de lamare 5 mm - 9 mm
    Tip produs Lamatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156700 01/10
    EAN / GTIN 4033591011564
    Număr producător 17 800 222

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi de suporturi, lamatoare şi pini de ghidare pentru prelucrarea ⌀ de găuri uzuale.

    Aplicaţie:

    Pentru teşituri conform DIN, precum şi pentru combinaţia corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul.

    Conţinut:

    Câte 1 lamator Cod 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
    Câte 1 pin de centrare Cod 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
    Câte 1 suport Cod 156720 cu coadă: ⌀ 10 mm

    Notă:

    La cerere, seturile de teşitoare modulare se pot livra inclusiv în execuţie HSS, cu strat de acoperire opţional de TIN precum şi cu tăişuri din carbură lipite şi cu plăcuţe amovibile ISO Forma „T”.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături