Schelă rulantă 0,75 x 3,0 m cu stabilizator Înălțimea platformei 6,35 m

Cod articol: 156646
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156646
EAN / GTIN 4031405940567
Număr producător 156646

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Stabil și flexibil datorită canetierelor pliabile
  • De asemenea, ideal pentru instalarea pe perete sau pentru culoarele înguste
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare fără unelte datorită conexiunilor cu bușoane și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Înălțimi de lucru de până la 12,35 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²

Caracteristică:

  • Număr de declanșatoare: 4
  • Înălțime de lucru: 8430 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 170 kg
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura laterala: 390 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Schele de balastare, interior, structura laterala: 100 kg
  • Balastarea brațului Pro, exterior, construcție centrală: 40 kg
  • Balastare braț Pro, exterior, construcție laterală: 40 kg
  • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în exterior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 3242 mm
  • Înălțime schelă: 7530 mm
  • Lungime schelă: 5567 mm
  • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 750 mm
  • Înălțime platformă: 6430 mm
  • Lungime platformă: 3000 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături