Cheie combinată 28 Z, 70 mm

Cod articol: 1565419
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1565419
EAN / GTIN 4002805925577
Număr producător 1565419
L-Număr L60160 1271

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Oțel crom vanadiu
Cromat mat
Cu blocare de prindere
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 28 mm
  • Lățimea totală [mm]: 151 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 151 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 30 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 70
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 75,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu