{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire | 36 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 375 | |
Coadă tip | Con Morse | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M22 | |
⌀ găurii a | 10 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 156520 36 | |
EAN / GTIN | 4045197088086 | |
Număr producător | 156520 36 |