Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pix
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru pix și buzunar pentru telefon
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru telefon
Buzunare pentru spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunare pentru cuie - foarte late, înclinate, cu multe compartimente suplimentare
Buzunare cu inserție unghiulară
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Buzunare, unul cu inel D, Două bucle în laterale cu buton pentru suportul de ciocan
Rezistență
CORDURA®-reforțat la genunchi, Buzunare pentru cuie și buzunare din spate întărite
Reflex
Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 70 mm
Finisaj
Mărimile C pot fi extinse până la mărimile C100
Funcționalitate
Ventilație (plasă) în zona între picioare, în spatele genunchilor și în zona jugului din spate
Descriere:
- Pantaloni Hi-Vis ventilați, de calitate mai ușoară, care protejează împotriva murdăriei și a stropilor
- Pantalonii sunt concepuți cu plasă de ventilație în zonele cele mai expuse, cum ar fi la nivelul între picioare, în spatele genunchiului și în zona jugului din spate
- Buzunarele pentru genunchi sunt întărite cu CORDURA® pentru a rezista la uzură suplimentară
- Buzunarele pentru cuie sunt foarte largi, înclinate și au mai multe compartimente
- Pantalonii sunt certificați conform standardului EN ISO 20471, Clasa 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2