Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, țesătură cu 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²
Buzunare
Buzunare spate
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru pixuri, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon, Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar și buzunar pentru pixuri
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare laterale
Detalii
Bucle, unul cu inel D
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D
Butoane metalice
Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu cordon de strângere
Rezistență
Rezistență la genunchi cu întăritură CORDURA®
Reflex
Fireturi reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă de 60 mm lățime
Descriere:
- Pantaloni soft-shell inteligenți și elastici, respirabili, care țin la distanță vântul și ploaia
- Pantalonii sunt potriviți pentru sectorul transporturilor și dispun de două buzunare la nivelul picioarelor, dintre care unul cu buzunar pentru cuțit și unul cu fermoar
- Răsforțări CORDURA® la genunchi pentru durabilitate maximă
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W