Schelă rulantă 0,75 x 3,0 m cu grinzi de șasiu Înălțimea platformei 10,45 m

Cod articol: 156045
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 156045
EAN / GTIN 4031405560451
Număr producător 156045
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Grinzi de deplasare din oțel galvanizat pentru schimbarea flexibilă a poziției de lucru (locație/structură)
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Deplasarea ușoară a schelei pe traversa de drum prin slăbirea a opt șuruburi
  • Este posibilă construcția centrală și laterală
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conectorilor plug-in și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Înălțimi de lucru de până la 12,45 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
  • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
  • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 12540 mm
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 70 kg
  • Schele de balastare, interior, structura laterala: 250 kg
  • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
  • Clasa de lățime: W06
  • Utilizare în exterior, structură centrală: Nu este permisă
  • Utilizare externă, construcție laterală: Nu este permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 2309 mm
  • Înălțime schelă: 11640 mm
  • Lungime schelă: 3105 mm
  • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
  • Clasa de sarcină: 3
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 750 mm
  • Înălțime platformă: 10540 mm
  • Lungime platformă: 3000 mm