Set de unelte TORX®

Cod articol: 1557/10
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1557/10
EAN / GTIN 4000896003716
Număr producător 1557/10
L-Număr L60140 1684

Descriere

Descriere:

  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.79 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 8502-T8
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 992-T40
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60