Turn rulant SG 0,75 x 2,45 m cu grinzi de șasiu Înălțimea platformei 7,74 m

Cod articol: 155744
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155744
EAN / GTIN 4031405949638
Număr producător 155744

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Datorită balustradelor din față, pot fi configurate și demontate de la nivel la nivel
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare fără unelte datorită conexiunilor cu bușoane și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Înălțimi de lucru de până la 12,54 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 9740 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 380 kg
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura laterala: 100 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Schele de balastare, interior, structura laterala: 0 kg
  • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în exterior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 2809 mm
  • Înălțime schelă: 8840 mm
  • Lungime schelă: 2611 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 750 mm
  • Înălțime platformă: 7740 mm
  • Lungime platformă: 2450 mm