Set de unelte TORX®

Cod articol: 1557/32
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1557/32
EAN / GTIN 4000896003860
Număr producător 1557/32
L-Număr L60140 222

Descriere

Descriere:

  • Alimentare dublă cu bituri
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T6 – T55
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.69 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 32

Livrare:

  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2224-T55
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 2250-3
  • 2250-5

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături