Set de unelte TORX®

Cod articol: 1557/21
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Număr producător 1557/21
L-Număr L60140 2096

Descriere

Descriere:

  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Greutate netă (kg): 2.2 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 21

Livrare:

  • 880-E5
  • 880-E6
  • 880-E7
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8816HP
  • 8815
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.