Pantaloni de lucru C50

Cod articol: 155518605699C50
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
Culoarea rot / schwarz
Mărime DE 50
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155518605699C50
EAN / GTIN 7330509589649
Număr producător 155518605699C50

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²
Buzunare
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri, buzunar pentru Flex-phone și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte, pot fi introduse în buzunarele din față.

Detalii
Pungă detașabilă pentru carte de identitate
Tiv cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Întărituri
Buzunare de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare din spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de meseriaș funcționali și confortabili, cu buzunare ușor accesibile, inclusiv un buzunar pentru telefon din material stretch care se potrivește majorității telefoanelor
  • Buzunare de protecție a genunchilor din material stretch CORDURA® pentru o potrivire optimă și durabilitate
  • Două buzunare spate cu burduf și o curea pentru suportul de ciocan, precum și un buzunar pentru riglă întărit, buzunar pentru stilouri și suport pentru cuțite
  • Picioarele preîndoite asigură o potrivire excelentă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături