Craftsmen Pantaloni stretch C60

Cod articol: 155418609899C60
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 60
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155418609899C60
EAN / GTIN 7330509658079
Număr producător 155418609899C60

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Buzunare
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare spate cu burduf, ranforsate
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon Flex-phone și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate, buzunar pentru cuțite cu clapetă și panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte, pot fi introduse în buzunarele din față.

Detalii
Pungă detașabilă pentru carte de identitate
Buclă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

Funcționalitate
Panouri de întindere pe jugul din spate, buzunarele din față, genunchi și pe genunchiul din spate

Descriere:

  • Pantaloni de meseriaș inteligenți, flexibili și rezistenți, cu detalii atent proiectate
  • Pantaloni rezistenți, cu detalii proiectate cu precizie pentru a răspunde cerințelor profesionale de libertate de mișcare, funcționalitate și confort
  • Materialul este rezistent și, combinat cu panourile elastice, face ca pantalonii să fie ideali, de exemplu, pentru montatori de pardoseală și înclinători care lucrează adesea în poziții de îngenunchere
  • Pantaloni cu panouri elastice în zona jugului din spate, pe buzunarele din față și pe spatele genunchiului pentru o mai mare libertate de mișcare
  • O serie de buzunare funcționale plasate strategic, cum ar fi un buzunar pentru cuțite din material armat cu Kevlar®, clapetă și panou stretch, precum și orice buzunar pentru telefon ușor accesibil, din material stretch, care se potrivește cu majoritatea telefoanelor mobile

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături