Set de extracție pentru rulmenți cu bile PLUS, mărimea 1

Cod articol: 1553534
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1553534
EAN / GTIN 4036976112016
Număr producător 1553534
L-Număr L60160 780

Descriere

Descriere:

Extractorul de rulmenți cu bile GEDORE face ca extragerea rulmenților cu bile care se află într-o carcasă și pe un arbore să fie o joacă de copil
Designul permite un PLUS de eficiență și productivitate datorită funcționalității maxime combinate cu o manevrare simplificată
Placa de cap impresionează prin ușurința de utilizare: cârligele sunt fixate în canelură
Mecanismul de autoblocare garantează o transmisie de putere de 100% și siguranță maximă la extragere
Nu mai există alunecare sau extragere oblică
1. 92/1 pentru rulmenți: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături