VDE Freze diagonale cu manșon de izolație 160 mm

Cod articol: 1552163
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1552163
EAN / GTIN 4010886816097
Număr producător 1552163
L-Număr L60160 2462

Descriere

Descriere:

Cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Picior izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu manșon

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lățimea totală [mm]: 56 mm
  • Înălțime totală [mm]: 29 mm
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături