VDE Freze diagonale cu izolație cu manșon 140 mm

Cod articol: 1552155
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1552155
    EAN / GTIN 4010886816080
    Număr producător 1552155
    L-Număr L60160 744

    Descriere

    Descriere:

    Cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
    Borde de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
    Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
    Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
    Picior izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu manșon

    Caracteristică:

    • Șanfrenare [inch]: cu
    • Lățimea totală [mm]: 54 mm
    • Înălțime totală [mm]: 27 mm
    • Lungime totală [mm]: 145 mm
    • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: cromat
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
    • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 18,5 mm
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
    • 1000 V izolat: da
    • Versiunea fără scântei: nu
    • ESD Da/Nu: nu
    • Arc de deschidere disponibil: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: da

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături