VDE Clește cu nas rotund cu manșoane izolatoare VDE 160 mm

Cod articol: 1552139
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1552139
EAN / GTIN 4010886816035
Număr producător 1552139
L-Număr L60160 747

Descriere

Descriere:

Fălci rotunde și plate, lungi, cu suprafețe de prindere înclinate, zimțate
Punți înclinați la 45°, pentru sarcini de prindere în locuri greu accesibile
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat, călit în ulei și călit
Butoane izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație carcasă

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 46 mm
  • Lățimea totală [mm]: 54 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Lățimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,2 mm
  • Grosimea vârfului: 2,5 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • cu muchie de tăiere: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături