VDE Clește de decapare cu manșon de izolație 160 mm

Cod articol: 1552074
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1552074
EAN / GTIN 4010886815977
Număr producător 1552074
L-Număr L60160 5165

Descriere

Descriere:

Deschidere automată, cu arc și șurub de blocare
Fălci de tăiere în formă de V pentru decuparea conductorilor solizi și toronali cu izolație din plastic
Ajustare simplă la diametrul dorit al firului sau toronului cu ajutorul șurubului de reglare și al piuliței de blocare
Pentru fire de la 0, 8 până la 6,0 mm²
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt
Cuplaj izolat VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, izolație a învelișului

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 43,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 52 mm
  • Înălțime totală [mm]: 27 mm
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,8-6,0
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături