VDE Putere tăietori laterali 180 mm, cu manșoane izolatoare

Cod articol: 1550993
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1550993
    EAN / GTIN 4010886816103
    Număr producător 1550993

    Descriere

    Descriere:

    Pârghie mare pentru o manevră mai ușoară
    Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritate a muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
    Pentru sârmă dură/sârmă de pian
    Max. Capacitate de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm
    GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și temperat
    Picioare izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație înveliș.

    Caracteristică:

    • Șanfrenare [inch]: cu
    • Lățimea totală [mm]: 55 mm
    • Înălțime totală [mm]: 27 mm
    • Lungime totală [mm]: 185 mm
    • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Lățimea capului 1 [mm]: 26,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 22,6 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: cromat
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
    • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 22,6 mm
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,8
    • 1000 V izolat: da
    • Versiunea fără scântei: nu
    • ESD Da/Nu: nu
    • Arc de deschidere disponibil: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: da

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături