Pantaloni de trening XXXL

Cod articol: 154925269933XXXL
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex 3XL
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 154925269933XXXL
EAN / GTIN 7330509607473
Număr producător 154925269933XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece piqué, periat în interior 260 g/m².

Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunar pentru spate cu burduf
Buzunare laterale, unul cu buzunar interior pentru telefon cu fermoar

Funcționalitate
Funcționalitate
Corespundere lejeră
Cusături minime

Reflex
Detalii reflectorizante, Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm

Finisaj
Fundul pantalonilor cu manșete
Cornierul din tricot cu nervuri

Detalii
Elastic și cordon la talie

Descriere:

  • Pantalonii din țesătură de trening certificată sunt o alegere excelentă pentru cei care lucrează în sectorul transporturilor
  • Pantalonii au un buzunar pe picior cu închidere cu clapetă, un buzunar posterior și un buzunar pentru telefon cu fermoar în interiorul buzunarului lateral
  • Cu manșete la glezne
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături