Descriere:
Avantaj tehnic/funcție:
Blocarea și fixarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, astfel încât siguranța procesului pentru utilizator este mai mare
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de normă
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
Nu există modificări ale valorii sau influențează precizia datorită utilizării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației,
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Precizia cea mai mare chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată lungă de viață
Operare simplă - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga. Aplicație:
Înăsprire controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 3000 N-m
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Certificat conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
Dezlipire automată cu cursă scurtă, cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu diviziunea corespunzătoare a scării (a se vedea tabelul)
Tip B, cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu diviziunea corespunzătoare a scării (a se vedea tabelul). Tabel)
Tipurile B, BC, C cu deblocare prin buton
Trimmere fixe pentru producția în serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 30 mm
- Tip de acționare: Dublu pătrat rigid
- Acționare pătrată [metric]: 25 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Design: Siguranță A+S
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Tip de cheie de torsiune:
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Lățimea totală [mm]: 60 mm
- Înălțime totală [mm]: 40 mm
- Lungime totală [mm]: 920 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 2213 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 60,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 40 mm
- Lungimea tubului 1: 925 mm
- Lungimea tubului de acționare 2: 745 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 50
- Diviziunea scării [Nm]: 50 Nm
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Militare
- Mașini
- Feroviare
- Petrol și gaze