Cap tip ciupercă 3/8-1/4″

Cod articol: 1545167
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Locaş pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1545167
EAN / GTIN 4002805923849
Număr producător 1545167
L-Număr L60160 1026

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată de 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ cu blocare cu bilă
Fabricată din oțel crom vanadiu
Cu capac din plastic albastru

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Suport de transmisie, pătrat [inch] 2: 1/4″
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 32 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 33 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături