Cheie dinamometrică TORCOFix K 1/4″ 5-25 Nm

Cod articol: 1545132
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1545132
    EAN / GTIN 4002805923825
    Număr producător 1545132
    L-Număr L60160 170

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare de ghidare M3 - 6,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
    Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
    Design:
    Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3% și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4% (4549-00 +/- 6%)
    necesară în standard
    incl. certificat de încercare trasabil
    Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
    Capacități de strângere cu cap pătrat cu cap de ciupercă de 1/4″, 3/8″, 1/2″ cu blocare cu bilă. 3/4″ și mai sus, cu acționare pătrată și blocare cu știfturi
    Construcție tubulară din oțel robust, vopsit, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
    Formă ergonomică, Mâner din plastic negru manevrabil cu ajutor de calibrare
    Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
    Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
    Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
    Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului.

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
    • Tip de acționare: Cap de ciupercă
    • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
    • Număr de dinți: 36
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Întreținere
    • Lățimea totală [mm]: 34 mm
    • Înălțime totală [mm]: 34 mm
    • Lungime totală [mm]: 285 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 206,5 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 25,3 mm
    • Vernier Nm: 0,1 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Unghiul de întoarcere: 10 °
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Consumatori
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Atelier
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze
      • Utilități

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături