Cheie dinamometrică tip 83 80-400 kgf.cm

Cod articol: 1543261
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 40 Nm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1543261
EAN / GTIN 0616050809960
Număr producător 1543261
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Aplicații:
  • Serrare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
  • Aplicare în toate zonele de producție industrială
  • Sunt acoperite intervale de lucru de la 0,8 - 200 N-m / 7 lbf-in - 160 lbf-ft
  • Design:
  • Curbător de cuplu de indicare cu indicator de cadran și arătător de tragere
  • 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ unitate dublă pătrată cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
  • Modelurile nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
  • Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
  • Precizia afișajului: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
  • Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
  • Cu scală dublă în N-m și lbf-in resp. lbf-ft pe cadranele dublu colorate, ușor de citit
  • Protecție la suprasarcină instalată - oprire mecanică până la max. 25 % supraîncărcare de la valoarea maximă
  • Carcasă din construcție ușoară, robustă din aluminiu special - vopsită în gri-argintiu
  • Mânere din cauciuc negru, antiderapant
  • Modelele nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
  • Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
.

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 69,6 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 348 lbf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Manipulare
    • Întreținere
  • Material: Carcasă din aluminiu, mâner din oțel tubular
  • Precizia de măsurare Cuplu: +/- 4% toleranță față de valoarea afișată
  • Precizie: +/- 4 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tip de scală: Dublu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Electronică
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Inginerie mecanică
    • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături