Extractor universal cu 3 brațe 250 x 200 mm

Cod articol: 1541757
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1541757
    EAN / GTIN 4036976111408
    Număr producător 1541757

    Descriere

    Descriere:

    Ținere sigură și tragere centrică datorită distribuției uniforme a sarcinii pe 3 cârlige de tragere
    Cârlige puternice, de formă ergonomică
    Cârlige forjate la cald
    Cârlige de tragere cu conexiune cu șurub dovedită pentru o conexiune blocată prin frecare
    Poate fi folosit ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
    Suprafață a fusului nitrocarburat, Rezistent la uzură și coroziune
    Fusul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau ulei
    Cruciorul poate fi combinat cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din sistemul modular GEDORE puller
    Croșete interschimbabile pentru mai multe adâncimi de prindere disponibile

    Caracteristică:

    • Număr de brațe: 3
    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
    • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
    • Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
    • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 250 mm
    • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
    • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 400 mm
    • Dimensiunea filetului axului: G 3/4 x 280
    • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
    • Forța de tracțiune (max.) [t]: 7,5
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: nu
    • Fus hidraulic disponibil: nu
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Gradație disponibilă: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături