Pantaloni de lucru Zip Off negru C60

Cod articol: 153818609900C60
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 60
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 153818609900C60
EAN / GTIN 7330509213902
Număr producător 153818609900C60
L-Număr L00980 3715

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru pixuri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru ID
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf

Detalii
Buzunar pentru actele de identitate
Închidere cu fermoar metalic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Funcționalitate
Model cu fermoar

Rezistență
Genunchi și buzunare spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de lucru durabili și confortabili, cu fermoar la picioare pentru a deveni pantaloni scurți în cel mai scurt timp
  • Pantalonii au două buzunare de unghii largi întărite și două buzunare cu burduf la spate
  • De asemenea, întăritură CORDURA® pe zonele de uzură deosebit de expuse

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături