Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă pentru legitimație
Bucșe, unul cu inel D
Buzunare
Buclă pentru riglă cu buzunar suplimentar și suport pentru cuțit
Buclă pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru unelte, pot fi introduse în buzunarele frontale cu burduf
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Rezistență
CORDURA®-îmbrăcat la genunchi, CORDURA®-îmbrăcat pe secțiunile expuse
Reflex
Fisete reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 70 mm
Descriere:
- Pantaloni de meșteșugar avansat care combină Hi-Vis și design modern cu multe soluții funcționale de buzunare
- Certificați conform EN ISO 20471, C44 clasa 1, C46 și mai sus, clasa 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, class 1 C44, class 2C46 ->
- Combination Certification Y C46 ->
- Combination Certification X -> C46