Pantaloni de lucru D120

Cod articol: 153218609400D120
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
Culoarea grau
Mărime DE 120
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 153218609400D120
EAN / GTIN 7330509045923
Număr producător 153218609400D120

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru ID
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru spate cu burduf
Buzunar suplimentar pentru cuțit la coapsă
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru unelte, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Întărituri
CORDURA®-întărită la genunchi

Descriere:

  • Pantaloni perfecți pentru Floor-layers cu buzunare suplimentare pentru cuțite, buzunare pentru picioare, buzunare pentru cuie libere întărite care pot fi oprite în buzunarele frontale cu burduf
  • Cu buzunare de protecție pentru genunchi din CORDURA®, aveți un confort de lucru deosebit atunci când lucrați mult pe genunchi
  • Certificat conform EN14404 împreună cu protecție pentru genunchi certificată EN14404, art: 4018, 4000, 4008

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături