Șurubelniță, formă scurtă, fantă 8 mm

Cod articol: 1531190
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1531190
    EAN / GTIN 4010886815328
    Număr producător 1531190
    L-Număr L60160 3264

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN ISO 2380-2A, muchie de tăiere conform DIN ISO 2380-1 forma B
    Apropiată în special pentru lucrul în spații înguste
    Mâner Power-Grip³ cu 3 componente și orificiu de suspendare
    Mâner în T cu 2 componente și orificiu de suspendare
    Mâner cu formă ergonomică pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
    Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
    Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
    Lama din oțel cu vanadiu de molibden, călit și temperat

    Caracteristică:

    • Design: cu orificiu de agățare
    • Forma lamei: Rotundă
    • Lățimea totală [mm]: 35 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 81 mm
    • Designul mânerului [inch]: 3K
    • Lungimea lamei: 25 mm
    • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
    • Lățimea lamei [mm]: 8,0 mm
    • Grosimea tăișului de tăiere: 1,2 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
    • anti-magnetic: nu
    • Hexagon de acționare [mm]: nu
    • Proiectare cu scânteie joasă: nu
    • Cod de culori: nu
    • Mâner disponibil: da
    • Izolat: nu
    • Capac rotativ: nu
    • Protejat împotriva coroziunii: nu
    • Cap cu bilă: nu
    • Capac de impact: nu
    • Testat în unitate: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături