Pantaloni de lucru C50

Cod articol: 153112101098C50
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
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 50
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 153112101098C50
EAN / GTIN 7330509755136
Număr producător 153112101098C50

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare special conceput pentru cuțitul de chit, buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru acte de identitate
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele frontale cu burduf

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buzunare, unul cu inel D
Fermoar cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Rezistență
Genunchi, buzunare din spate și buzunar de umplutură întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de vopsitor cu funcționalitatea potrivită necesară pentru confortul zilnic la locul de muncă
  • Tesatura din bumbac are o absorbție excelentă și împiedică vopseaua să ajungă pe piele
  • Buzunare pentru genunchiere, buzunare din spate și buzunar pentru pensule din CORDURA®
Rezervate.

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături