Pantaloni de lucru D96

Cod articol: 153018609900D96
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 96
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 153018609900D96
EAN / GTIN 7330509103647
Număr producător 153018609900D96

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru ID
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf

Detalii
Buzunar pentru actele de identitate
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

Rezistență
Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Un pantalon de lucru clasic, conceput pentru a vă face eficient în munca dumneavoastră, cu cusături cu 3 ace în locurile expuse - ceea ce face pantalonii atât de rezistenți încât putem oferi o garanție pe viață pentru cusături
  • Bucurile de la genunchi sunt întărite cu CORDURA®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături