Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru ID
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf
Detalii
Buzunar pentru actele de identitate
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate
Rezistență
Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®
Descriere:
- Un pantalon de lucru clasic, conceput pentru a vă face eficient în munca dumneavoastră, cu cusături cu 3 ace în locurile expuse - ceea ce face pantalonii atât de rezistenți încât putem oferi o garanție pe viață pentru cusături
- Bucurile de la genunchi sunt întărite cu CORDURA®
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032