Cărucior cu trei pereți

Cod articol: 1530
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 1530
    EAN / GTIN 4017976015309
    Număr producător 1530
    L-Număr L90080 1074

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Oțel tubular și oțel profilat sudat, vopsit cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 pereți de capăt și 1 perete longitudinal din plasă de sârmă de 50 x 50 x 4 mm, cu înălțimea pereților de 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
    Înălțimea platformei (mm): 228
    Lungime totală (mm): 1030
    Lățimea totală (mm): 509
    Înălțime totală (mm): 948
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături