Micrometru tampon cu ax ne-rotativ, 0-15 mm

Cod articol: 153-101
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru tampon

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 153-101
    EAN / GTIN 4946368023137
    Număr producător 153-101
    L-Număr L40010 191

    Descriere

    Descriere:

    Cap de micrometru cu ax nerotativ pentru lucrări delicate. Util în cazuri în care axul rotativ ar putea dăuna lucrării

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 15
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
    Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături