Execuţie:
Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Material fluorescent din 85% poliester și 15% bumbac, 100% bumbac
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă pentru actele de identitate
Bucle, unul cu inel D
Buzunare
Buclă pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buclă pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru unelte, pot fi introduse în buzunarele frontale cu burduf
Rezistență
Rezistență CORDURA®-întărită pe secțiunile expuse
Reflex
Fisete reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 70 mm
Descriere:
- Pantaloni Hi-Vis cu întărituri CORDURA® la genunchi pentru o durabilitate suplimentară
- Acesti pantaloni au protecția potrivită și funcționalitate încorporată
- Buclă cu buzunar suplimentar
- Certificat conform standardului EN ISO 20471, clasa 1 îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W