Pantaloni de lucru Craftsman Lightweight C60

Cod articol: 152518459899C60
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 60
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 152518459899C60
EAN / GTIN 7330509378250
Număr producător 152518459899C60

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru legitimație
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf

Detalii
Buzunar pentru actele de identitate
Închidere cu fermoar metalic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Rezistență
Buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA® , buzunar pentru riglă, genunchi și buzunare din spate

Descriere:

  • Pantalon de meșteșugar într-o țesătură ușoară, confortabilă și rezistentă
  • Perfect pentru munca într-un mediu cald
  • Rezistență bună la rupere și performanță de uscare rapidă
  • Pantalonii 1525-craftsman vă oferă o funcționalitate ridicată cu diverse soluții de buzunare și material durabil, o bună potrivire și un confort excelent

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături