Set de șurubelnițe în modul 1/3 ES

Cod articol: 1523708
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1523708
    EAN / GTIN 4010886814888
    Număr producător 1523708
    L-Număr L60160 78

    Descriere

    Descriere:

    Livrat în module de 1500 ES
    Fabricat din plastic ABS rezistent la impact, cu granulație neagră
    Rezistent la ulei și acid
    Care unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerelor încastrate.

    Caracteristică:

    • Depozitare: Modul de plastic ES
    • Lățimea totală [mm]: 158 mm
    • Lungime totală [mm]: 310 mm
    • Material: plastic ABS
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături