Instrument de inserție și extracție M8

Cod articol: 1523198
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă de extragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1523198
    EAN / GTIN 4017981317320
    Număr producător 1523198
    L-Număr L60160 3448

    Descriere

    Descriere:

    Auto-blocare atunci când este rotit
    Pentru înșurubarea și deșurubarea rapidă și fără efort a bolțurilor cu știfturi, a șuruburilor expres și a șuruburilor de suspendare
    Cu acționare cu hexagonală

    Caracteristică:

    • Dimensiunea de ieșire Șuruburi de suspendare: M8
    • Lățimea totală [mm]: 22 mm
    • Înălțime totală [mm]: 22 mm
    • Lungime totală [mm]: 73 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături