Instrument de inserție și extracție M6

Cod articol: 1523171
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1523171
EAN / GTIN 4017981317313
Număr producător 1523171
L-Număr L60160 5744

Descriere

Descriere:

Auto-blocare atunci când este rotit
Pentru înșurubarea și deșurubarea rapidă și fără efort a bolțurilor cu știfturi, a șuruburilor expres și a șuruburilor de suspendare
Cu acționare cu hexagonală

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Șuruburi de suspendare: M6
  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături